ケーブルマーカー 黄色地に黒 なし 1袋 500個入
Ovalgrip PVCケーブルマーカー
ケーブル、導線、スイッチギアなどのマーキングに使用できる黄色地に黒のOvalgrip PVCケーブルマーカーです。これらのマーカーは、単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。単一のサイズで幅広いケーブル径
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:N●最小ケーブル径:1.7mm●最大ケーブル径:3.6mm●色:黄色地に黒●長さ:4mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:Ovalgrip●代表規格:BS-2782-540B、BS-6746C、IEC304、IEC757、UL271●コード番号:906-4864
アズワン品番65-7456-66
内容量1袋(500個)