曜日別特売

ケーブルジョイントキット ハロゲンフリー 熱収縮

ケーブルジョイントキット ハロゲンフリー 熱収縮 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

LVK熱収縮ケーブルジョイント
PVC、PE、及びVPE製のユニバーサルな非外装プラスチックケーブル及びパイプの接続に適した低電圧熱収縮ケーブルジョイントキットです。 チューブ電圧範囲は、0.6/1 kVです。クロスリンクポリオレフィン製で、熱収縮率は最大で4:1です。ケーブ

仕様●プロダクトタイプ:ケーブルジョイントキット●ケーブル寸法:95 → 300mm2●キット内容物:外部スリーブ1個、内部スリーブ4個、組立説明書、クリーニングクロス、エメリークロス●耐火性:ハロゲンフリー●シリーズ:LVK●応用例:低電圧接続●材質:熱収縮●コード番号:869-6097アズワン品番65-7457-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66497560380-04011 LVK-4x95-300-PO-X-BK
19,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする