リニア アクチュエータ ELGS
FESTO のボールねじスピンドル軸ユニット - ELGS-KF - 32-800-8P-ST-M-H1-PLK-AA Festo の ELGS-BS シリーズの製品の成形部分は、この ELGS-BS-KF-32-800-8P-ST-M-H1-PLK-AA スピンドル軸ユニットです。この軸は最適でスムーズな動作特性を備えているため、最もシンプルな作
仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:40N●最高速度無負荷:180mm/s●最大ストローク長:800mm●最大力持ち上げ:150N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:2,329g●コード番号:204-0015
アズワン品番65-8002-02
内容量1個