曜日別特売

絶縁工具 シングルスパナレンチ 46シリーズ

絶縁工具 シングルスパナレンチ 46シリーズ - FACOM

絶縁材でカラーコーティングしています。
電気工事用。

仕様●二面幅寸法(mm):14●二面幅寸法(インチ):0.55●全長(mm):145●厚さ(mm):11●対辺寸法(mm):14●電気作業安全のためEN60900規格準拠●1000V絶縁仕様●材質/仕上:本体/構造用鋼、表面/樹脂●注意:使用前に必ず工具の外観を調べてください。●電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。●原産国:フランス●コード番号:344-9642アズワン品番67-2279-35内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6649830546.14AVSE
5,890
5,798
6,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする