曜日別特売

結束バンドベース LKC 長さ 25mm 幅 17 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入

結束バンドベース LKC 長さ 25mm 幅 17 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

LKC ケーブルねじタイマウント
M5 ねじ固定取り付けクレードルにより、ケーブルタイの固定を確実に固定できます スタンドオフ取り付けオプションがあります 材質 - ナイロン6.6
曲線デザイン
組み立てが簡単
非常に安全性が高く、振動に耐性があります

仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:8mm●長さ:25mm●幅:17 mm●固定穴径:5.5mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:LKC●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:419-4418アズワン品番65-7454-98内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66498978151-27010 LKC-PA66-BK
6,610
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする