中継用端子台 3極 5.08mm ピッチ CLASSIC COMBICON 1袋 5個入

中継用端子台 3極 5.08mm ピッチ CLASSIC COMBICON 1袋 5個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact - DFK-MSTB フィードスルー
Phoenix Contact の DFK-MSTB シリーズはフィードスルーの鮮明な基板コネクタです。これらの基板コネクタを使用すると、ハウジングの壁を通してプラグ接続を確立できます。又、ピン設計により、恒久的なソリューションとして、

仕様●極数:3●定格電流:12A●結線方法:はんだ●実装タイプ:パネルマウント●ヒューズ:なし●材質:ナイロン●ピッチ:5.08mm●シリーズ:CLASSIC COMBICON●コード番号:220-5027アズワン品番65-7710-87内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664991450707251
3,460
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする