ラッチングリレー DPDT 5V dc

ラッチングリレー DPDT 5V dc - Panasonic(パナソニック)

UL認定、CSA、BSI
TXシリーズ - ラッチ
このコンパクトな基板実装リレーは、コンタクトとコイルの間で2 kVの破壊電圧を達成し、優れたサージ抵抗を実現します。また、この基板リレーは、高いコンタクト容量 / 信頼性と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。密閉構造な

仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:2A●コイル電力:100mW●コード番号:699-6345アズワン品番65-8061-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66500308TX2-L-5V
810
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする