曜日別特売

ロータリハンドル TeSys GS用 赤 TeSys GS2AH

ロータリハンドル TeSys GS用 赤 TeSys GS2AH - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric GS2AH シリーズ外部ロータリハンドル(赤)は、2 ポジションの I-O を備えた左側面取り付け具ですGreen Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●種類:ロータリハンドル●範囲:TeSys●シリーズ:GS2AH●ロックの数:1●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤●コード番号:211-2519アズワン品番65-7800-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66500430GS2AH320
17,900
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする