気中 Cシリーズ スピードコントローラ バンジョーフローアウト x 8mm

気中 Cシリーズ スピードコントローラ バンジョーフローアウト x 8mm NORGREN

IMI Norgren バンジョー流量制御 - パラレル気中性 C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または

仕様●メーカーシリーズ:気中 C●タイプ:バンジョーフローアウト●インレットポートタイプ:ネジ●チューブインレットポート:8mm●チューブ出口ポート:8mm●コード番号:220-4805 アズワン品番65-7952-38 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66500457 C0K510848
4,390
4,339
4,773 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする