曜日別特売

プレート 3LD2用 Sentron 3LD 1袋 10個入

プレート 3LD2用 Sentron 3LD 1袋 10個入 - SIEMENS

Siemens には刻印のないラベルプレートがあり、10 個のユニットを備えています。この製品は、メインスイッチと緊急スイッチ 3LD2 用のアクセサリです。このアクセサリは CSA 認定を受けています

仕様●種類:ラベリングプレート●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●コード番号:211-4908アズワン品番65-7799-56内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
665019543LD9286-4A
13,700
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする