曜日別特売

SS ポケットコーム #000HLシリーズ

SS ポケットコーム #000HLシリーズ - 貝印

男の髪を整える、ポケットコーム。
携帯に便利なケース付き。

仕様●パッケージサイズ:190×52×6mm●重量:20gアズワン品番65-8920-34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66502505#000HL0054
420
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする