曜日別特売

中継用端子台 12極 8.2mm ピッチ UTWE あり

中継用端子台 12極 8.2mm ピッチ UTWE あり - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、12 種類の接続を備え、幅 81.5 mm で最も厳しい要件に適合するように設計されています。高品質の素材を使用すると、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます。コンパクトなモジュラ

仕様●極数:12●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6478アズワン品番65-7501-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
665031443069652
44,100
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする