曜日別特売

丸型端子(10個入)

丸型端子(10個入) - JST(日本圧着端子製造)

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
軟銅のより線または、単線の電線の接続に。

仕様●電線抱合範囲 より線(mm2 ):6.64~10.52●全長(mm):33.5●電線抱合範囲AWG:8●丸形・単線対応タイプ●材質/仕上:端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ●原産国:日本●コード番号:827-9203アズワン品番67-2375-93内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
665041678-12
800
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする