中継用端子台 18極 8.2mm ピッチ PTRE あり

中継用端子台 18極 8.2mm ピッチ PTRE あり - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact PTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/7.5 取り付け型プッシュインテスト Terminal ストリップは、18 接続、幅 106 mm が最も厳しい要件を満たすように設計されています。また、高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されています

仕様●極数:18●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●ピッチ:8.2mm●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4317アズワン品番65-7745-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
665043683069854
46,500
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする