曜日別特売

RJ125コネクタ メス PCBマウント 1袋 5個入

RJ125コネクタ メス PCBマウント 1袋 5個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity シングルポート RJ25 コネクタは、RJ タイプジャック及びプラグが組み込まれた標準コネクタプロファイルです。コネクタ製品タイプ - コネクタアセンブリ モジュラコネクタスタイル - ジャック コネクタシステム - ケーブル対基板

仕様●オス/メス:メス●ポート数:1 x 1●極数:6●コード番号:217-5362アズワン品番65-7503-92内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
665053051-338086-6
2,690
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする