強力マグネット付伸縮コーン納くん L=70 赤

強力マグネット付伸縮コーン納くん L=70 赤 - 結一産業強力マグネット付伸縮コーン納くん L=70 赤 - 結一産業強力マグネット付伸縮コーン納くん L=70 赤 - 結一産業強力マグネット付伸縮コーン納くん L=70 赤 - 結一産業強力マグネット付伸縮コーン納くん L=70 赤 - 結一産業強力マグネット付伸縮コーン納くん L=70 赤 - 結一産業強力マグネット付伸縮コーン納くん L=70 赤 - 結一産業

重機周辺に人が近づかない為の安全対策予防品としてご使用頂けます。
マグネット式なのでおもし不要で鉄製の壁・敷鉄板などにも使用できます。
レンタル・リース重機・フォークリフト、トラックなどを傷つけない、ゴムカバー式のマグネットを使用しています。
協力

仕様●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):収納時/290×290×70、使用時/290×290×700●種類:伸縮式●材質:コーン部/ポリエステル、台座/PP、マグネット/石・ゴム●色:オレンジ●沖縄・北海道・離島は別途送料かかります。アズワン品番67-2385-15内容量1個
12月28日より値下げいたしました。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66507475Y-HO001
7,000
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする