曜日別特売

[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ

[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ - エスコ[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ - エスコ[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ - エスコ
仕様●極数:2極●サイズ(幅):6.58mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):15.65×13.5mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用アズワン品番65-9314-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66508315EA940DM-202
オープン
150
165(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする