エアソレノイドバルブ JMFHシリーズ

エアソレノイドバルブ JMFHシリーズ - Festo

FESTO の JMFH シリーズの手動オーバーライドソレノイドバルブは、Durable 性の高いピストンスライドコンセプトで、空圧用途での使用に最適です。Durable バルブは、5/2 2 生物 astable 機能付きです。最大流量は 4500 l/min で、ハウジング又はマニホールドレールのスルーホ

仕様●メーカーシリーズ:JMFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7209アズワン品番65-7978-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66508717JMFH-5/2-D-3-C
92,700
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする