曜日別特売

トルクアダプター EA723KTシリーズ

トルクアダプター EA723KTシリーズ - エスコトルクアダプター EA723KTシリーズ - エスコトルクアダプター EA723KTシリーズ - エスコトルクアダプター EA723KTシリーズ - エスコトルクアダプター EA723KTシリーズ - エスコトルクアダプター EA723KTシリーズ - エスコ

電動ドライバードリル(7.2V以下)や差替式ドライバーハンドルと組み合わせてトルクドライバーとして使用できます。設定トルクでネジのオーバートルクを防ぎます。配電盤のネジ締め、トルク管理に適しています。※インパクトドライバーには使用できません。配電盤に多く使用されているM3ねじに対応したトルクアダプターです。

仕様●適合ねじ:M3.5●トルク値(N・m):1.1●全長(mm):75●差込六角対辺:1/4"●六角シャンク:1/4"●精度:±10%●軸径(mm):Φ12●材質:炭素鋼アズワン品番65-9273-63内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66508884EA723KT-3.5
オープン
3,190
3,509(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする