曜日別特売

DINレール取付用端子アクセサリ DINレールアダプタ PTFIXシリーズ 1袋 10個入

DINレール取付用端子アクセサリ DINレールアダプタ PTFIXシリーズ 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

DIN レールアダプタ、長さ: 58.1 mm、幅: 28.6 mm、高さ: 11 mm、色:グレー

仕様●コード番号:187-9910幅(mm)28.6灰(RAL 7042)高さ(mm)58.1質量(g)4.595(梱包を含む)/4.595(梱包を含まない)[1個あたり]種類DINレールアダプタ奥行(mm)11、(NS 35/7、5)15、(NS 35/15)22.5シリーズPTFIX使用周囲温度(℃)-60~105(短期間の最大動作温度RTI Elec.)部材PA取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15、NS 15難燃性(UL94)V0周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60[24時間を超えない短時間、-60~70]、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70アズワン品番65-7585-68許容湿度(%)(保管時/移動時)30~70内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
665089703274054
2,980
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする