フレキチューブ(SUSフランジ) EA469EVシリーズ

フレキチューブ(SUSフランジ) EA469EVシリーズ - エスコフレキチューブ(SUSフランジ) EA469EVシリーズ - エスコフレキチューブ(SUSフランジ) EA469EVシリーズ - エスコフレキチューブ(SUSフランジ) EA469EVシリーズ - エスコ

適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。
専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能
※ねじれは吸収できません。

仕様●呼び径(A呼称):50●呼び径(B呼称):2"●外径(mm):155●全長(mm):700●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SUS304●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収アズワン品番65-9259-89内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66509505EA469EV-140
オープン
24,500
26,950(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする