ビー・ブラウンエースクラップ
骨片打込器 FLシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様
●原材料:ステンレススチール、ポリアミド、ポリアセタール、ポリプロピレン
アズワン品番
65-9065-28
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218143002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66509548
FL093R
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください