日本理化学器械(NRK)
サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 551シリーズ
仕様
●色:無色透明(白)●キャップNo.:C1●Φ×H:Φ12×35mm●容量 mL:1mL●入数(ケース):200●キャップ付●コード番号:551-01A
アズワン品番
65-8684-98
内容量
1ケース(200本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66509575
551-01A
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください