曜日別特売

真空ポンプ OVEL オベル シリーズ

真空ポンプ OVEL オベル シリーズ - Festo

高真空吸引ノズル
T 字型構造

仕様●メーカーシリーズ:OVEL (オベル)●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:4バール●最高吸込流量:17L/min●使用圧力:7バール●コード番号:203-9864アズワン品番65-7995-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66509889OVEL-7-H-15-PQ-VQ4-UA-C-A-V1B-H3
60,300
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする