アンモニア用マニホールド TA122AMシリーズ

アンモニア用マニホールド TA122AMシリーズ - イチネンTASCO

全てのポートに3/8″フレアを採用。
小型から大型までの冷凍機に対応します。

仕様●高圧連成計:Φ68 -0.1~2.8MPa●低圧連成計:Φ68 -0.1~1.0MPa●ホース接続ポート:3/8″フレア(UNF5/8″-18)アズワン品番65-9076-25危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66510108TA122AM
96,400
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする