曜日別特売

結束バンドベース TY 長さ 32mm 幅 25 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入

結束バンドベース TY 長さ 32mm 幅 25 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

ty シリーズの自己接着式 / ねじ固定ケーブルタイマウントです
すばやく簡単に固定できる頑丈な固定ベースが必要な場合は、粘着式クリップが最適です。制御キャビネット / 通信機器 / 家庭用機器など、穴 / ねじ / ナット及びボルトを使用することが難しい場合又は望まし

仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:8mm●長さ:32mm●幅:25 mm●固定穴径:3.2mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:TY●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:191-7347アズワン品番65-7456-15内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66510424151-21819 TY8G1-PA66-NA
16,500
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする