曜日別特売

DC18.0V のこぎり 充電式

DC18.0V のこぎり 充電式 - エスコDC18.0V のこぎり 充電式 - エスコDC18.0V のこぎり 充電式 - エスコDC18.0V のこぎり 充電式 - エスコDC18.0V のこぎり 充電式 - エスコ

カットする物に合せて刃物を付け替え。 電気の力が手の動きをアシスト。
各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。

仕様●仕様:樹脂ケースセット●<セット内容>:・電動のこぎり ・ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm ・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック ・六角棒レンチ3mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah)●ストローク数:0~4,100rpm●ストローク量:10mm●能力:庭木/径45mm 木材/厚さ40mm 塩ビパイプ/径120mm 軟鋼板/厚さ2.5mm●取付可能工具:通常レシブロソー用(板厚/1.0mm、幅/12.6mm)、金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの●充電時間:69分●サイズ:79×362×126mm●収納ケース:370(W)×122(D)×315(H)mm●重量:1.5kg●付属品:ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック・六角棒レンチ3mm●用途:木材や合成樹脂、軟鋼材の切断や庭木の剪定、雑木の伐採、ごみの減容まで●ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10/別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能●3種類のブレードとキャリングケースが1セット●専用工具を使わずブレード交換が可能●操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ●DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ごみの解体に●再起動防止スイッチ採用アズワン品番65-9305-35内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66510449EA851SR-31A
オープン
30,600
33,660(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする