JF エア・ミドル 400×1000 RMA-2シリーズ

JF エア・ミドル 400×1000 RMA-2シリーズ - Jフロント建装

明るい、割れない、超軽量。
「割れない、軽い、きれいに映る」のリフェクスミラーから、超軽量モデル「エアー」が新登場。
壁と隙間なくスッキリと設置でき、チェーンやゴム脚の必要がないダルマピンで壁掛け可能なため、大きな穴が開いたりせず賃貸住宅にもピッタリ

仕様●商品サイズ:幅 30×高さ 60cm●厚み:2cm●スリムエッジフレーム:5mm●商品重量:0.63kg●材質●▼表面/ポリエステルフィルム、フレーム/アルミニウ、芯材/硬質ウレタン、化粧枠/アルミニウム●付属品:取扱説明書、三角金具×1(ゴム脚なし)、クリーナークロス●製造:日本製アズワン品番65-8909-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66511377RMA-2BR
9,940
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする