クッションガード EA983Fシリーズ

クッションガード EA983Fシリーズ - エスコクッションガード EA983Fシリーズ - エスコ

工場内の鉄骨やポール等に取付けるマルチ保護カバーです。
適度な腰があり、はめ込みやすくはずれにくい構造です。
テープ等を使用せずしっかり固定できます。
カッター・はさみ等で簡単にカットできます。
活性フェロキサイド配合により焼却処理時他のゴミから

仕様●適用サイズ(mm):135~200●長さ(mm):1700●厚み(mm):10●材質:発泡ポリエチレン(ダイオキシン抑制剤入り)●色:オレンジ●入数:5本●化粧柱、ドア、手すり、開口枠などの破損防止●H鋼、ポール等の安全対策アズワン品番65-9336-92内容量1箱(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66512174EA983F-189
オープン
5,300
5,830(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする