トオケミ
EVAレインポンチョ ホワイト 30枚セット
簡易レインポンチョ。●本体一体型フード ●袖口ボタン調整 ● 環境にやさしいEVA素材使用 ●フリーサイズ 着丈110cm
用途
雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時に。また、旅行や屋外イベント時のいざという時のために。震災用備品としても。雨を想定したなどあらゆる場面に。
色
ホワイト
サイズ
F
着丈(cm)
110
裄丈(cm)
76
素材
EVA(酢酸ビニール(ポリエチレン配合))
内容量
1ケース(30枚)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避け下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66512217
-
¥
45,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください