チューブキャップ QSシリーズ 10mm

チューブキャップ QSシリーズ 10mm - Festo

Festo プッシュイン式キャップ QSC-10 は標準サイズです。組み立て位置 any と容器サイズ 10 を備えています。設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力全温度範囲: -0,95-6 bar

仕様●メーカーシリーズ:QS●チューブサイズ:10mm●材質:PBT樹脂●外径:18mm●コード番号:202-3177アズワン品番65-8028-93内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66512384QSC-10
6,980
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする