曜日別特売

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V DINレール

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V DINレール - SIEMENS

Siemens 3RF2 シリーズソリッドステートリレーは単相、1NO (常時開)コンタクトデバイスで、リングケーブル接続付きです。24 V dc 定格電圧及び 15 mA 定格電流を備えています。ソリッドステートリレーの主な利点は、摩耗する可動部品がないことですDINレール取り付け ゼロ

仕様●最小負荷電流:500 mA●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF23●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●スイッチングタイプ:ゼロポイントスイッチング●コード番号:203-2082アズワン品番65-8085-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
665125493RF2350-3AA06
60,900
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする