曜日別特売

ニューカスト〔フィルター式〕(角型)特大浅型 ワンタッチ止 KMシリーズ

ニューカスト〔フィルター式〕(角型)特大浅型 ワンタッチ止 KMシリーズ - 片桐医科工業

メーカー独自の研究開発により、ワンタッチでのフタの着脱が可能になりました。(特許出願中)
フィルターの止め方は、ネジ止・ワンタッチ止があります。
シリコンパッキンは、各サイズ共3色(ピンク・ブルー・ホワイト)あります。
約45°の所から上方へ持ち上げると、

仕様●サイズ:特大浅型●フィルター止め方:ワンタッチ止●色:ホワイト●内寸法(mm):440×335×90●外寸法(mm):470×375×115●フィルターサイズ特大浅型:235×190 2枚使いアズワン品番65-9613-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66514649KM-6623
100,000
95,980
105,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする