冨士端子工業
ガラス管ヒューズ 速断型(Φ6.4×30mm) FGQOシリーズ
仕様
●パッケージ:F-2●サイズ:Φ6.4×30mm●定格電圧:250V●定格電流:4.0A●溶断特性:速動溶断型●入数:1個●その他定格電流値●1A:1.5A:2A:3A:4A:5A:6A:7A:8A:10A
タイプ
速動溶断型
シリーズ
FGQO
定格電圧(V)
250
寸法(Φmm)
6.4×30
定格電流(A)
4
温度上昇
110%、100%以下
型式認可番号
PSE
アズワン品番
67-0401-82
通電率
110%
入数(個)
1
特性
溶断→135%60分以内、250%1秒以内
パッケージ
F-2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66515550
FGQO250V4A
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください