曜日別特売

ソレノイドバルブ VUVSシリーズ

ソレノイドバルブ VUVSシリーズ - Festo

Festo ソレノイドバルブ、5/2 モノステーブル、G 1/8 - VUVs シリーズ - VUVS-L20 - M52 - MD- G18-F7-1C1 Festo のソレノイドバルブを使用すれば、空圧システムで空気やガスの流量を調整するときに速度と精度を調節できます。ソレノイド Coil で電磁作動が可能で、電流が流

仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Monostable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1264アズワン品番65-8031-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66516444VUVS-L20-M52-MD-G18-F7-1C1
25,200
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする