ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:100A Sentron

ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:100A Sentron - SIEMENS

Siemens では、緊急スイッチオフスイッチに使用される 3LD スイッチ遮断器を用意しています。このスイッチ遮断器は、ノブの動作機構を備えています。スイッチ遮断器のサイズはサイズ 4 です。スイッチのタイプは DIN レール取り付けタイプです。動作時の周囲温度は -25 → 5

仕様●極数:3●電流 Max:100A●実装タイプ:DINレール●IP保護等級:IP65●シリーズ:3LD●コード番号:211-4902アズワン品番65-7799-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
665177653LD2730-0TK13
97,600
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする