曜日別特売

シーメンス 端子 Sentron

シーメンス 端子 Sentron - SIEMENS

Siemens SENTRON シリーズボックス Terminal は、3VA2 250 回路ブレーカ用の 4 台のアクセサリで構成されています。ワイヤストリッピング長は 0.8 インチです

仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Sentron●コード番号:210-9362アズワン品番65-8062-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
665188493VA9264-0JA12
19,800
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする