充電器・電池パックは別売です。
大光量スポット光1500lmで通線作業や工事の事前確認作業を全面サポート。
調整ダイヤルで無段階調光可能。(10%~100%まで)
非常時にモバイル機器の充電もできるUSB端子搭載。(5V1A)
10m先1400lxのスポット光と500lmのワイ
仕様●仕様:本体のみ●照度:〔スポット光〕20m先 約300lx/10m先 約1400lx 〔スポット光〕1m先 約70000lx/0.4m先 約1100lx●明るさ:スポット光/1,500lm ワイド光/500lm スポット+ワイド光/2000lm●連続点灯14.4V(EA813PB-14.4A使用時):スポット光(強)/1時間(中)/2時間(弱)/8時間30分 ワイド光(強)/4時間20分(中)/7時間(弱)/24時間 スポット+ワイド光(強)/50分(中)/1時間40分(弱)/6時間30分●連続点灯14.4V(EA813PB-14.4C使用時):スポット光(強)/2時間20分(中)/4時間50分(弱)/20時間 ワイド光(強)/11時間(中)/18時間(弱)/60時間 スポット+ワイド光(強)/2時間(中)/4時間(弱)/16時間●連続点灯18V(EA813PB-18使用時):スポット光(強)/1時間55分(中)/4時間(弱)/18時間 ワイド光(強)/8時間(中)/14時間(弱)/47時間 スポット+ワイド光(強)/1時間35分(中)/3時間20分(弱)/15時間●連続点灯18V(EA813PB-18B使用時):スポット光(強)/3時間10分(中)/6時間30分(弱)/28時間 ワイド光(強)/14時間(中)/24時間(弱)/75時間 スポット+ワイド光(強)/2時間40分(中)/5時間30分(弱)/23時間●電源:リチウムイオン電池●対応電圧:14.4V/18V/21.6V●サイズ:136×109×289(H)mm●重量:880g(本体のみ)●付属品:肩掛けベルト●スポット光照射角度調整:上方90°、下方20°、左右各90°●USB端子:1端子、Aタイプ、DC5V、1A出力●全光束2000lm(スポット光とワイド光の同時使用時)アズワン品番65-9276-69内容量1個