SIRIUS Sicherheitsschaltgerat Grundgerat

SIRIUS Sicherheitsschaltgerat Grundgerat - SIEMENS
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:3●機能:セーフティリレー●範囲:SIRIUS●コード番号:236-8552アズワン品番65-8053-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
665198653SK1120-1AB40
68,200
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする