曜日別特売

サラットエプロン 403709シリーズ

サラットエプロン 403709シリーズ - フットマークサラットエプロン 403709シリーズ - フットマークサラットエプロン 403709シリーズ - フットマークサラットエプロン 403709シリーズ - フットマークサラットエプロン 403709シリーズ - フットマーク

すばやく水分を吸水拡散するエプロン。
表面は吸水、裏面は防水フィルムを貼り合わせた二層構造のエプロンです。
吸水拡散機能でこぼした水分をすばやく吸収し拡散。
濡れ感、べたつき感を抑えました。
胸元に面ファスナーを付け、ご自分でも着脱しやすい工夫を

仕様●材質:ポリエステル100%、ポリウレタンラミネート●幅×丈:36×62cm●首周り:290~480mm(面ファスナー式)●洗濯方法:洗濯機可、脱水可、乾燥機可(80℃以下)●色:グリーンアズワン品番65-8301-18内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66520188403709-07
1,800
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする