空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:20mm ストローク:10mm
Fest の ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式空圧シリンダを備え、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 20 mm で、ストロークサイズは 10 mm です。両側で自己調整式で、任意の位置に取り付け
仕様●ストローク:10mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9944
アズワン品番65-7994-53
内容量1個