カラースリッパ(袋入)1箱(300足入) YZ-0001Vシリーズ

カラースリッパ(袋入)1箱(300足入) YZ-0001Vシリーズ - 三和[店舗什器・備品]

使い捨て商品
前開きタイプ

仕様●サイズ:270mm●素材:ポリエステル、EVA●個包装:2か国語表記あり(日本語、英語)●梱包:1足/袋アズワン品番65-9967-19内容量1箱(300足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66524056YZ-0001V-W
36,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする