手袋(合成革/デザートカモ) EA353GCシリーズ

手袋(合成革/デザートカモ) EA353GCシリーズ - エスコ手袋(合成革/デザートカモ) EA353GCシリーズ - エスコ手袋(合成革/デザートカモ) EA353GCシリーズ - エスコ手袋(合成革/デザートカモ) EA353GCシリーズ - エスコ手袋(合成革/デザートカモ) EA353GCシリーズ - エスコ

衝撃から保護するためのパッド入りナックル。
耐摩耗性に優れています。

仕様●サイズ:M●全長(mm):228●掌周り(mm):214●中指長さ(mm):86●厚み:2.7mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●マジックテープ止●手の甲には、通気性のあるバードアイメッシュ生地を使用アズワン品番65-9249-90内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66524300EA353GC-81
オープン
3,660
4,026(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする