曜日別特売

クランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 2極 1箱 100個入

クランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 2極 1箱 100個入 - WEIDMULLER

Weidmuller PCB コネクタは、ソーラーインバータ、周波数コンバータ、サーボコントローラ、電源などのあらゆるパワーエレクトロニクス用途で、極端な電流や電圧基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.5 mm 極数 2

仕様●極数:2●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LL●コード番号:214-4612アズワン品番65-7522-47内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
665253952473000000
83,100
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする