ソーラーライト

ソーラーライト - セトクラフトソーラーライト - セトクラフトソーラーライト - セトクラフト

太陽の光をためて暗くなると自動で明かりを灯してくれます。

仕様●本体サイズ:幅17.3×奥行14.7×高さ21.7cm●本体重量:1060g●個装サイズ:幅23×奥行20×高さ27cm●個装重量:1300g●材質●▼本体/レジン、ライト部/ABS樹脂●デザイン:ミッキー●仕様:組み立て式、防雨仕様、光センサー付き●生産国:中国アズワン品番65-8914-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66525508SDD-2101
10,000
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする