アーテック[学校教材・教育玩具]
スティックしゃぼん アヒルBOXセット 24個入
かわいいアヒルのシャボン玉!
仕様
●商品サイズ140×38×Φ25mm●セット内容:本体×24●重量:1265g●材質:PP、PET●包装形態ディスプレイセット
アズワン品番
65-8992-94
適合年齢(歳)
3
内容量
1セット(24個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66526199
11844
¥
2,840
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください