ノンリセッタブルヒューズ 100mA 250V ac 1袋 10個入

ノンリセッタブルヒューズ 100mA 250V ac 1袋 10個入 - BUSSMANN

Cooper Bussmann SR-5シリーズ
Cooper Bussmann SR-5シリーズのタイムディレーサブミニチュアヒューズは、理想的な基板ヒューズソリューションで、多種多様な用途で使用できます。
国際的に評価されている1次及び2次過電流保護 突入電流に対する優れた耐圧性能 鉛及び

仕様●定格電流:100mA●リード方向:ラジアル●定格電圧:250V ac●溶断速度:T●本体直径:8.5mm●本体高さ:7.6mm●ワイヤ長さ:4.8mm●ワイヤピッチ:5.08mm●遮断容量最大電圧 R:35 A @ 250 V ac●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●ワイヤ直径:0.6mm●コード番号:769-3198アズワン品番65-8055-13内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66529175SR-5-100MA-BK
4,620
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする