同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入

同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入 - WURTH ELEKTRONIK

SMA バルクヘッドジャック対 MCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-178/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-178/U、ストレート SMA ジャック - ストレート MCX プラグ付きインピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.83 dB の最大 3 GHz 。ケーブル長は 152.4 mm で、

仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MCX●外径:1.8mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5988アズワン品番65-7463-50内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6653005865503206515304
41,200
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする