曜日別特売

Harmony電磁リレー RXGシリーズ

Harmony電磁リレー RXGシリーズ - シュナイダーエレクトリック

省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー
接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー
組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意
リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意

端子プラグイン接点数1極仕様【テストボタン】なしモジュール【保護モジュール】なし(オプション)定格出力電流(A)10LEDあり適合ソケットRGZE1S35M/RGZE05E/RGZE05Pコイル電圧(V)AC120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電流(A)
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66532054RXG13F710AC120
2,660
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする