曜日別特売

エアコントロールバルブ

エアコントロールバルブ - NORGREN

IMI Norgren 3/2 シャットオフバルブは、「閉」位置でロックすることができます。圧縮空気にのみ使用されます。3 ポート /2 ポジションバルブ 操作は簡単です

仕様●スレッドサイズ:1●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●コード番号:218-0315アズワン品番65-7907-38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66532578T68H-8GB-B2N
67,000
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする